機械精度を追求した超高精度の自動XYステージです。
各種センサ、ワークの自動位置決め用途に使用できます。
原点前センサおよびリミットセンサは位置の調整が可能です。
移動方向XY軸2方向仕様(送りねじ)ボールねじ種類xyステージ表面処理(テーブル)カニゼンメッキ、(ベース)塗装繰返し精度(mm)±0.0005センサー原点センサ/ノーマルオープン接点(メイク接点、A接点)動作、フォトセンサ(bar)原点前・リミットセンサ/ノーマルクローズ接点(ブレーク接点、B接点)動作、フォトセンサ分解能0.002mm適合ケーブルACB-STD2、ACB-STD3スケールGSI製マーキュリー(ガラススケール、ケーブル長1m)送り方式送りねじ移動ガイドV溝とクロスローラ送りねじリード(mm)1ロストモーション(mm)0.0005最高速度(mm/s)16(8000pps時)材質(テーブル)鋼材内容量1個