曜日別特売

X・Y軸スリムステージ 125×125(デジタル表示式マイクロ付)(鉄製)

X・Y軸スリムステージ 125×125(デジタル表示式マイクロ付)(鉄製) - 中央精機X・Y軸スリムステージ 125×125(デジタル表示式マイクロ付)(鉄製) - 中央精機X・Y軸スリムステージ 125×125(デジタル表示式マイクロ付)(鉄製) - 中央精機X・Y軸スリムステージ 125×125(デジタル表示式マイクロ付)(鉄製) - 中央精機

移動ガイドにV溝とクロスローラ(V-CR方式)を使用した、薄型のステージです。
操作部取付位置はセンター、サイドがあります。
デジマチックマイクロメータを採用しているので、マイクロメータが読めない方でも精密測定が可能です。
ワークの精密位置決め、測定機の試料台などの用途に広く利用いただけます。

種類xyステージテーブル長さ(mm)125テーブル幅(mm)125耐荷重(N)225送り方式MHN1-25MB(デジタル表示式マイクロメータ)移動ガイドV溝とクロスローラ質量(kg)4.5感度0.003mmクランプ板クランプ平行度(mm)0.05目量デジタル表示式マイクロメータ0.001mm材質/処理(テーブル)鋼材/硬質黒色クロム移動方向XY軸2方向移動精度(mm)真直度(水平・垂直)0.003、ヨーイング・ピッチング15secモーメント剛性(sec/N・cm)ヨー剛性:0.05、ピッチ剛性:0.05、ロール剛性:0.03移動量(ツマミ1回転)0.5mm内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
XY直交度(mm)
ストローク(X距離)(mm)
ストローク(Y距離)(mm)
操作位置
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88973823LD-149-C70.02±12.5±12.5センター
140,000
139,800
153,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
88973832LD-149-S70.02±12.5±12.5サイド
140,000
139,800
153,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手動ステージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする