中央精機
X軸フィックスステージ
ロックレス機構を採用した、位置調整後に動かないステージです。
自然ロック式により、バックラッシを防止しています。
位置調整は、六角レンチを使用します。(※六角レンチは付属しておりません。)
種類
Xステージ
移動ガイド
すり合わせ
クランプ
なし(自然ロック式)
平行度(mm)
0.05
バックラッシ(mm)
0.001
RoHS指令(10物質対応)
対応
移動方向
X軸1方向
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(X距離)(mm)
テーブル長さ(mm)
テーブル幅(mm)
耐荷重(N)
送り方式
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88974575
LS-1251FX
±1.5
11.8
24.8
4.9
送りねじP=0.5mm
¥
13,000
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
88974785
LS-4051FX
±3.5
40
40
39.2
送りねじP=0.7mm
¥
15,000
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
88975031
LS-6051FX
±5.5
60
60
58.8
送りねじP=0.7mm
¥
17,000
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
FixStage紹介動画
参考になった