中央精機
Z軸ステージ
VCR方式のガイドを多く組み合わせ剛性をアップした昇降型の超精密Z軸ステージです。
カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。
材質/処理
(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地
移動方向
Z軸1方向
質量(kg)
0.5
種類
Zステージ
感度
0.003mm
クランプ
板クランプ
平行度(mm)
0.08
目量
マイクロメータ式0.01mm
耐荷重(N)
49
RoHS指令(10物質対応)
対応
送り方式
CMH-15F(標準マイクロメータ)
移動ガイド
V溝とクロスローラ
移動精度(mm)
真直度(水平・垂直)0.003
テーブル幅(mm)
60
テーブル長さ(mm)
60
ストローク(Z距離)(mm)
0~10
移動量
(ツマミ1回転)0.5mm
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88975363
LV-642-1
¥
78,000
¥
73,980
¥
81,378
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください