曜日別特売

Z軸スリムステージ 125×125(送りねじ付)

Z軸スリムステージ 125×125(送りねじ付) - 中央精機Z軸スリムステージ 125×125(送りねじ付) - 中央精機

薄型軽量の昇降型Z軸ステージです。
V-CR方式のガイドを多く組み合わせ剛性をアップしています。
センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。

種類Zステージテーブル長さ(mm)125テーブル幅(mm)125耐荷重(N)98移動ガイドV溝とクロスローラ質量(kg)1.4感度0.01mmクランプ板クランプ目量送りねじ式 ハンドル1回転約0.5mm材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地RoHS指令(10物質対応)対応移動方向Z軸1方向移動精度(mm)真直度(水平・垂直)0.005移動量(ツマミ1回転)0.5mm内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(Z距離)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88975284LV-147-60~10
73,000
69,980
76,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手動ステージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする