曜日別特売

アイソレーションインターフェース

アイソレーションインターフェース - 中央精機アイソレーションインターフェース - 中央精機

2軸および3軸のQT-Aシリーズと外部機器を絶縁接続するためのインターフェースボックスです。
コントローラQT-Aシリーズと外部機器を絶縁接続することで、ノイズによる影響を軽減することが可能です。
入出力は端子台構造となっているため、半田付けが不要で、外部機器を容易に配線接続することができます。

仕様
【外部電源電圧範囲】DC5~24V
【外部電源の接続条件】最大24V+5%以内、電流容量:1A以上、許容リップル電圧:400mVp-p以下でサージ等が無いこと(これらの条件全て満たされないと破損する場合があります)
【コントローラとの絶縁】フォトカプラによる絶縁
適合QT-ADM2、QT-ADM2-35、QT-AMH2、QT-AMH2-35、QT-ADM3、QT-ADM3-35専用質量(kg)1電流(A)(最大出力信号)0.05電圧(V)(最大入力信号)DC24(ただし外部電源電圧と同じ電圧まで(外部電源電圧が5の時は、最大入力信号電圧も5となります))、(最大出力信号)DC24外部出力汎用出力4点、駆動パルス出力、移動/停止出力、任意ステップパルス出力、プログラム動作/終了出力周囲湿度(%RH)20~80(非結露)周囲温度(℃)10~40外部入力汎用入力4点、プログラムCH選択入力4点、駆動パルス入力、移動開始入力、プログラム開始/停止入力RoHS指令(10物質対応)対応回路構成(信号入力)フォトカプラ、(信号出力)シンクオープンコレクタ内容量1個
注意
※他社製コントローラや他機種への接続、及び、単体での使用はできません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88977253QT-AT165×115×30(突起物含まず)
70,000
66,980
73,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動ステージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする