中央精機
アオリ式十字動ホルダ
光軸の垂直面内でピンホール、レンズ、ファイバなどを微動させるものです。
光軸の垂直面内でXY2方向の微動に加え2方向のアオリ調整できます。
仕様
開口Φ7mm、□24mm4-M2
質量(kg)
0.13
シャフト径(Φmm)
12
シャフト長さ(mm)
60(テーパ付)
移動精度(mm)
真直度0.04
移動量(mm)
±1
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88973202
C-53-(3)
¥
50,000
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください