曜日別特売

アナログジョイスティック

アナログジョイスティック - 中央精機アナログジョイスティック - 中央精機

2軸および3軸タイプのQT-Aシリーズに接続し、ジョグ移動や、ステップ移動を行うためのジョイスティックボックスです。
ジョグ/ステップ移動モード切替や4通りの速度テーブル切替が可能です。

適合QT-ADM2、QT-ADM2-35、QT-AMH2、QT-AMH2-35、QT-ADM3、QT-ADM3-35質量(kg)1.2スイッチジョイスティックケーブル長(m)約1.5機能ジョイスティックの倒し角度に応じたジョグ移動速度可変、1ステップ移動、ステップ移動、ジョグ/ステップ移動モード切替、速度テーブル選択周囲湿度(%RH)20~80(非結露)入力電源適合するQT-Aシリーズコントローラ本体から供給周囲温度(℃)10~40RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88977183QT-AJ110×170×45(突起物含まず)
120,000
119,800
131,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動ステージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする