曜日別特売

オートマイクロ 13mm

オートマイクロ 13mm - 中央精機オートマイクロ 13mm - 中央精機

オートマイクロは電動のマイクロメータヘッドです。
径・長さともに、非常にコンパクトです。
メーカーの手動ステージ等に使用しているマイクロメータヘッドと取り付け互換性があります。
スピンドルキャップの交換で先端平面、先端球面を選択できます。

質量(kg)0.13ケーブル長(m)2使用温度(℃)20±10取付穴径(Φmm)9.5 (0-0.009)推力(kN)0.0686(7kgf)RoHS指令(10物質対応)対応移動量(mm)0~13使用モータコアレスギヤドモータ最高速度(mm/s)1内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88972143AMH-13
32,000
29,980
32,978(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動ステージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする