オートマイクロ 15mm

オートマイクロ 15mm 中央精機 オートマイクロ 15mm 中央精機

オートマイクロは電動のマイクロメータヘッドです。
径・長さともに、非常にコンパクトです。
メーカーの手動ステージ等に使用しているマイクロメータヘッドと取り付け互換性があります。
スピンドルキャップの交換で先端平面、先端球面を選択できます。

質量(kg)0.13 ケーブル長(m)2 使用温度(℃)20±10 取付穴径(Φmm)9.5 (0-0.009) 推力(kN)0.0686(7kgf) RoHS指令(10物質対応)対応 移動量(mm)0~15 使用モータコアレスギヤドモータ 最高速度(mm/s)1 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
88972152 AMH-15
35,000
33,980
37,378 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動ステージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする