カメラホルダ

カメラホルダ - 中央精機カメラホルダ - 中央精機

三脚ねじ(呼び1/4)のついた自由雲台(HC-T3)・ワンハンドルの雲台(HC-T2N)に、Φ12mmのシャフトを付けた製品です。

ねじの呼び寸法(三脚ねじ)1/4インチシャフト径(Φmm)12シャフト長さ(mm)60内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88973631HC-T2N0.61ハンドル雲台+シャフト
9,500
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
88973647HC-T30.18自由雲台+シャフト
9,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする