曜日別特売

カメラ用シャフト 1/4インチ

カメラ用シャフト 1/4インチ - 中央精機
(1件のレビュー)

Φ20mmのステンレス製シャフトに三脚ねじ(呼び1/4)を加工したものです。

質量(kg)0.26種類三脚ねじ付シャフトねじの呼び寸法(三脚ねじ)1/4インチシャフト径(Φmm)20シャフト長さ(mm)60内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88973622HC-S1
2,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88973622
2022-03-05
用途: 自作ウルトラライト・マグネテイック・ループアンテナの製作用として使用予定

レーザー用三脚に変換アダプターを付加して延伸の為の組み立てアンテナの塩ビパイプの端を突っ込み延伸してウルトラライト・マグネテイック・ループアンテナを実装します。そのためにこの20mmΦのカメラ用の延伸棒の存在は実にありがたい発見でした。
もう少し遅ければこの一本は手に入れることは出来ませんでした。
何と2本しかなくぎりぎりまで判断を迷っていましたので注文は一番最後になったかもしれないと思います。発注後に売り切れになっていましたので・・・
幸運の一本ですのでうまく手作りアンテナを完成させ運用につかっていく予定です。
のんびり設計し、のんびり加工で組み上げまで持っていく予定です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする