曜日別特売

キネマティック角型ミラーホルダ

キネマティック角型ミラーホルダ - 中央精機キネマティック角型ミラーホルダ - 中央精機キネマティック角型ミラーホルダ - 中央精機キネマティック角型ミラーホルダ - 中央精機

三点支持式のミラーホルダです。
止めねじ、当てにて試料を固定します。止めねじはマイナスドライバで回すことができます(ドライバは付属していません)。
角型(正方形)光学素子用で、2軸方向のアオリ調整がおこなえます。

ねじ(アオリねじ)M6P0.25シャフト径(Φmm)12シャフト長さ(mm)60RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
微調整範囲
適合寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88976027MHA-S250.14±6°(光学素子)最大25.4×25.4、厚さ2以上
12,000
11,980
13,178(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
88976036MHA-S500.17±4°(光学素子)最大51×51、厚さ2以上
18,000
17,980
19,778(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする