中央精機
キネマティック溝型ミラーホルダ
三点支持式のミラーホルダです。
止めねじはマイナスドライバで回すことができます(ドライバは付属していません)。
矩形光学素子用で、2軸方向のアオリ調整がおこなえます(正方形の光学素子も使用可能)。
ねじ
(アオリねじ)M6P0.25
シャフト径(Φmm)
12
シャフト長さ(mm)
60
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
微調整範囲
適合寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88976045
MHF-25
0.15
±6°
(光学素子)最大25.4×25.4、厚さ2~6
¥
12,000
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
88976054
MHF-50
0.19
±4°
(光学素子)最大51×51、厚さ2~10
¥
18,000
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください