曜日別特売

ゴニオステージ 30×30

ゴニオステージ 30×30 - 中央精機ゴニオステージ 30×30 - 中央精機ゴニオステージ 30×30 - 中央精機ゴニオステージ 30×30 - 中央精機

1軸の傾斜ステージです。
回転中心高さが異なる1軸の傾斜ステージを組み合わせ、同一回転中心とした2軸の傾斜ステージにすることが可能です。
移動ガイドにアリ溝(D-T方式)を使用しています。
ハンドルは分離式になっています。
カメラ、センサなどの位置決め用途に広く利用いただけます。

種類傾斜ステージテーブル長さ(mm)30テーブル幅(mm)30耐荷重(N)19.6送り方式ウォームギヤ移動ガイドアリ溝質量(kg)0.1精度(回転中心)Φ0.1目量バーニヤ読み5分材質/処理(テーブル)真鍮/硬質黒色クロムRoHS指令(10物質対応)対応移動方向傾斜1方向内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
回転中心
移動量(°)
移動量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88977926TS-311ステージ上面より/30mm±15(ツマミ1回転)約2°34'
38,000
36,980
40,678(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
88977935TS-312ステージ上面より/45mm±10(ツマミ1回転)約1°48'
40,000
38,980
42,878(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手動ステージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする