曜日別特売

ゴニオステージ 40×40

ゴニオステージ 40×40 - 中央精機ゴニオステージ 40×40 - 中央精機ゴニオステージ 40×40 - 中央精機ゴニオステージ 40×40 - 中央精機ゴニオステージ 40×40 - 中央精機ゴニオステージ 40×40 - 中央精機ゴニオステージ 40×40 - 中央精機ゴニオステージ 40×40 - 中央精機
(1件のレビュー)

1軸の傾斜ステージです。
回転中心高さが異なる1軸の傾斜ステージを組み合わせ、同一回転中心とした2軸の傾斜ステージにすることが可能です。
移動ガイドにアリ溝(D-T方式)を使用しています。
カメラ、センサなどの位置決め用途に広く利用いただけます。

種類傾斜ステージテーブル長さ(mm)40テーブル幅(mm)40耐荷重(N)29.4移動ガイドアリ溝精度(回転中心)Φ0.1材質/処理(テーブル)真鍮/硬質黒色クロムRoHS指令(10物質対応)対応移動方向傾斜1方向内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
送り方式
質量(kg)
目量
回転中心
移動量(°)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88977953TS-412ウォームギヤ0.21バーニヤ読み5分ステージ上面より/40mm±15
41,000
39,980
43,978(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
88977962TS-413ウォームギヤ0.19バーニヤ読み5分ステージ上面より/57mm±10
44,000
41,980
46,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
88978601TS-C411精密ねじ、複合カップリング式0.3バーニヤ読み6分ステージ上面より/50mm±8
38,000
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
88978617TS-C412精密ねじ、複合カップリング式0.3バーニヤ読み6分ステージ上面より/68mm±6
40,000
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
88978626TS-C413精密ねじ、複合カップリング式0.3バーニヤ読み6分ステージ上面より/86mm±5
42,000
41,980
46,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
88977944TS-411ウォームギヤ0.24バーニヤ読み5分ステージ上面より/20mm±20
39,000
38,980
42,878(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-02-20
用途: 研究開発実験
ヤマハロボティクス株式会社製造業

非常に小型でサイズもちょうど良い。標準的な取付穴が設けられておりブレッドボードに簡単に取り付けられる

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手動ステージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする