曜日別特売

ゴニオステージ 60×120

ゴニオステージ 60×120 - 中央精機ゴニオステージ 60×120 - 中央精機

回転中心を有する長作動、高耐荷重の1軸の傾斜ステージです。
回転中心高さが異なるTS-611と組み合わせ、同一回転中心とした2軸の傾斜ステージにすることが出来ます。
移動ガイドにアリ溝(D-T方式)を使用しています。
カメラ、センサ、各種実験治具などの位置決め用途に広く利用いただけます。

種類傾斜ステージテーブル長さ(mm)60テーブル幅(mm)120耐荷重(N)98送り方式ウォームギヤ移動ガイドアリ溝質量(kg)1精度(回転中心)Φ0.1目量バーニヤ読み5分材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地RoHS指令(10物質対応)対応移動方向傾斜1方向回転中心ステージ上面より/77mm移動量(°)±20移動量(ツマミ1回転)約49'内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88977917TS-211
120,000
119,800
131,780(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手動ステージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする