曜日別特売

ゴニオステージ 60×60

ゴニオステージ 60×60 - 中央精機ゴニオステージ 60×60 - 中央精機ゴニオステージ 60×60 - 中央精機ゴニオステージ 60×60 - 中央精機ゴニオステージ 60×60 - 中央精機ゴニオステージ 60×60 - 中央精機
(1件のレビュー)

1軸の傾斜ステージです。
回転中心高さが異なる1軸の傾斜ステージを組み合わせ、同一回転中心とした2軸の傾斜ステージにすることが可能です。
移動ガイドにアリ溝(D-T方式)を使用しています。
カメラ、センサなどの位置決め用途に広く利用いただけます。

種類傾斜ステージテーブル長さ(mm)60テーブル幅(mm)60耐荷重(N)49移動ガイドアリ溝精度(回転中心)Φ0.1RoHS指令(10物質対応)対応移動方向傾斜1方向内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
送り方式
質量(kg)
目量
材質/処理
回転中心
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88978757TS-C611精密ねじ、複合カップリング式0.7バーニヤ読み6分(テーブル)真鍮/硬質黒色クロムステージ上面より/70mm
50,000
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
88978766TS-C612精密ねじ、複合カップリング式0.7バーニヤ読み6分(テーブル)真鍮/硬質黒色クロムステージ上面より/96mm
54,000
51,980
57,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
88978775TS-C613精密ねじ、複合カップリング式0.7バーニヤ読み6分(テーブル)真鍮/硬質黒色クロムステージ上面より/122mm
58,000
57,980
63,778(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
88977971TS-611ウォームギヤ0.5バーニヤ読み5分(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地ステージ上面より/37mm
100,000
95,980
105,578(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88978757
2024-03-24
用途: 光学機器の上下角度調整用の傾斜ステージ

・耐荷重(5kgf)上限での使用でも安定した動作と保持力がある。
・水平取付けでない状態での使用でも問題ない。
・できればもう少し軽量化して頂けると助かります。
・上部のスペーサー(8mm厚)無しの販売オプションが有ると無駄にならない。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手動ステージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする