曜日別特売

シリンドリカルレンズホルダ 30×30mm用

シリンドリカルレンズホルダ 30×30mm用 - 中央精機シリンドリカルレンズホルダ 30×30mm用 - 中央精機

シリンドリカルレンズ固定用の溝を持つレンズホルダです。

質量(kg)0.18シャフト径(Φmm)12固定方法シリンドリカルレンズ用の溝で固定シャフト長さ(mm)60RoHS指令(10物質対応)対応適合寸法(mm)30×30(最大)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88973683HL-R30
9,000
8,598
9,458(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
出荷予定:2026年4月7日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする