中央精機
シリンドリカルレンズホルダ 70×70mm用
シリンドリカルレンズ固定用の溝を持つレンズホルダです。
質量(kg)
0.35
シャフト径(Φmm)
12
固定方法
シリンドリカルレンズ用の溝で固定
シャフト長さ(mm)
60
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合寸法(mm)
70×70(最大)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88973692
HL-R70
¥
11,000
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください