曜日別特売

スタンド Φ12 L=35

スタンド Φ12 L=35 - 中央精機スタンド Φ12 L=35 - 中央精機

ミラーホルダなど各種ホルダのシャフトを固定します。
シャフトの固定にはクランプねじを使用し、3か所のいずれか必要な方向から固定することができます。
高さを固定したまま方向を変えることができるカラー(厚さ10mm)も標準で付いています。

仕様クランプねじ1個質量(kg)0.03高さ(mm)35ねじ寸法(底面)M16P1適合シャフト径(Φmm)12RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88973446ES-12-35P
2,800
2,698
2,968(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする