曜日別特売

スタンド Φ20 L=130

スタンド Φ20 L=130 - 中央精機スタンド Φ20 L=130 - 中央精機

ミラーホルダなど各種ホルダのシャフトを固定します。
シャフトの固定にはクランプねじを使用し、3か所のいずれか必要な方向から固定することができます。
高さを固定したまま方向を変えることができるカラー(厚さ10mm)も標準で付いています。
上下2か所にクランプねじを設けて保持力を高めています。

仕様クランプねじ2個質量(kg)0.15高さ(mm)130ねじ寸法(底面)M16P1適合シャフト径(Φmm)20RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88973473ES-20-130P
8,000
7,598
8,358(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする