曜日別特売

ハイグレードXステージ

ハイグレードXステージ - 中央精機ハイグレードXステージ - 中央精機ハイグレードXステージ - 中央精機ハイグレードXステージ - 中央精機ハイグレードXステージ - 中央精機ハイグレードXステージ - 中央精機ハイグレードXステージ - 中央精機ハイグレードXステージ - 中央精機

HG-VCR方式を採用した高精度、高剛性の自動ステージです。
精密ねじ仕様、ボールねじ仕様、ボールねじ 仕様スケール付があります。
カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。

種類Xステージ耐荷重(N)49送り方式送りねじ移動ガイドHG-VCR(V溝とクロスローラ)表面処理(テーブル)黒アルマイト梨地センサー原点・リミットセンサ/ノーマルクローズ接点(ブレーク接点、B接点)動作、フォトセンサ適合ケーブルACB-STM2、ACB-STM3移動方向X軸1方向使用モータPK523HPB相当(5線式ペンタゴン結線、0.75A/相)材質(テーブル)アルミ合金内容量1個
24件中 124各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(X距離)(mm)
テーブル長さ(mm)
テーブル幅(mm)
質量(kg)
繰返し精度(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88971355ALS-4011-G0M±7.540400.32±0.0005
100,000
99,980
109,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
88971364ALS-4011-G0M-R±7.540400.32±0.0005
100,000
99,980
109,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
88971373ALS-4011-G1M±7.540400.32±0.0003
128,000
119,800
131,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
88971382ALS-4011-G1M-R±7.540400.32±0.0003
128,000
119,800
131,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
88971416ALS-5012-G0M±1050500.4±0.0005
110,000
109,800
120,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
88971425ALS-5012-G0M-R±1050500.4±0.0005
110,000
109,800
120,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
88971434ALS-5012-G1M±1050500.4±0.0003
130,000
129,800
142,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
88971443ALS-5012-G1M-R±1050500.4±0.0003
130,000
129,800
142,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
88971504ALS-6012-G0M±12.560600.5±0.0005
110,000
109,800
120,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
88971513ALS-6012-G0M-R±12.560600.5±0.0005
110,000
109,800
120,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
88971522ALS-6012-G1M±12.560600.5±0.0003
130,000
129,800
142,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
88971531ALS-6012-G1M-R±12.560600.5±0.0003
130,000
129,800
142,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
88971574ALS-7013-G0M±1570700.62±0.0005
130,000
129,800
142,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
88971583ALS-7013-G0M-R±1570700.62±0.0005
130,000
129,800
142,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
88971592ALS-7013-G1M±1570700.62±0.0003
145,000
139,800
153,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
88971601ALS-7013-G1M-R±1570700.62±0.0003
145,000
139,800
153,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
88971391ALS-4011-G1M-RS±7.540400.35±0.0003
338,000
取扱い終了
返品不可
88971407ALS-4011-G1M-S±7.540400.35±0.0003
338,000
取扱い終了
返品不可
88971452ALS-5012-G1M-RS±1050500.43±0.0003
340,000
取扱い終了
返品不可
88971461ALS-5012-G1M-S±1050500.43±0.0003
340,000
取扱い終了
返品不可
88971547ALS-6012-G1M-RS±12.560600.53±0.0003
340,000
取扱い終了
返品不可
88971556ALS-6012-G1M-S±12.560600.53±0.0003
340,000
取扱い終了
返品不可
88971617ALS-7013-G1M-RS±1570700.65±0.0003
355,000
取扱い終了
返品不可
88971626ALS-7013-G1M-S±1570700.65±0.0003
355,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動ステージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする