曜日別特売

ハイグレードZステージ

ハイグレードZステージ - 中央精機ハイグレードZステージ - 中央精機ハイグレードZステージ - 中央精機ハイグレードZステージ - 中央精機ハイグレードZステージ - 中央精機ハイグレードZステージ - 中央精機ハイグレードZステージ - 中央精機ハイグレードZステージ - 中央精機

HG-VCR方式を採用した高精度、高剛性の自動ステージです。
精密ねじ仕様、ボールねじ仕様、ボールねじ 仕様スケール付があります。
カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。

種類Zステージ耐荷重(N)19.6送り方式送りねじ移動ガイドHG-VCR(V溝とクロスローラ)表面処理(テーブル)黒アルマイト梨地センサー原点・リミットセンサ/ノーマルクローズ接点(ブレーク接点、B接点)動作、フォトセンサ適合ケーブルACB-STM2、ACB-STM3移動方向Z軸1方向使用モータPK523HPB相当(5線式ペンタゴン結線、0.75A/相)材質(テーブル)アルミ合金内容量1個
全24種類を絞り込む
ストローク(Z距離)(mm)
テーブル長さ(mm)
テーブル幅(mm)
24種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(Z距離)(mm)
テーブル長さ(mm)
テーブル幅(mm)
質量(kg)
繰返し精度(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88971811ALZ-4011-G0M±7.540400.42±0.0005
105,000
99,980
109,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
88971827ALZ-4011-G0M-R±7.540400.42±0.0005
105,000
99,980
109,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
88971836ALZ-4011-G1M±7.540400.42±0.0003
133,000
129,800
142,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
88971845ALZ-4011-G1M-R±7.540400.42±0.0003
133,000
129,800
142,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
88971872ALZ-5012-G0M±1050500.54±0.0005
117,000
109,800
120,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
88971881ALZ-5012-G0M-R±1050500.54±0.0005
117,000
109,800
120,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
88971897ALZ-5012-G1M±1050500.54±0.0003
137,000
129,800
142,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
88971906ALZ-5012-G1M-R±1050500.54±0.0003
137,000
129,800
142,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
88971967ALZ-6012-G0M±12.560600.7±0.0005
118,000
109,800
120,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
88971976ALZ-6012-G0M-R±12.560600.7±0.0005
118,000
109,800
120,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
88971985ALZ-6012-G1M±12.560600.7±0.0003
138,000
129,800
142,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
88971994ALZ-6012-G1M-R±12.560600.7±0.0003
138,000
129,800
142,780(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
出荷予定:2026年4月20日
88972037ALZ-7013-G0M±1570700.9±0.0005
140,000
139,800
153,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
88972046ALZ-7013-G0M-R±1570700.9±0.0005
140,000
139,800
153,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
88972055ALZ-7013-G1M±1570700.9±0.0003
155,000
149,800
164,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
88972064ALZ-7013-G1M-R±1570700.9±0.0003
155,000
149,800
164,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
88971854ALZ-4011-G1M-RS±7.540400.45±0.0003
343,000
取扱い終了
返品不可
88971863ALZ-4011-G1M-S±7.540400.45±0.0003
343,000
取扱い終了
返品不可
88971915ALZ-5012-G1M-RS±1050500.57±0.0003
347,000
取扱い終了
返品不可
88971924ALZ-5012-G1M-S±1050500.57±0.0003
347,000
取扱い終了
返品不可
88972003ALZ-6012-G1M-RS±12.560600.73±0.0003
348,000
取扱い終了
返品不可
88972012ALZ-6012-G1M-S±12.560600.73±0.0003
348,000
取扱い終了
返品不可
88972073ALZ-7013-G1M-RS±1570700.93±0.0003
365,000
取扱い終了
返品不可
88972082ALZ-7013-G1M-S±1570700.93±0.0003
365,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動ステージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする