曜日別特売

ハイグレード回転ステージ

ハイグレード回転ステージ - 中央精機ハイグレード回転ステージ - 中央精機ハイグレード回転ステージ - 中央精機ハイグレード回転ステージ - 中央精機ハイグレード回転ステージ - 中央精機ハイグレード回転ステージ - 中央精機ハイグレード回転ステージ - 中央精機ハイグレード回転ステージ - 中央精機

移動ガイドにボールベアリングを採用した回転ステージです。
中心に透過穴があいています。
カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。

種類回転ステージ移動ガイドボールベアリング仕様(心振れ)0.01mm表面処理(テーブル)黒アルマイト梨地センサー原点センサ/ノーマルオープン接点(メイク接点、A接点)動作、フォトセンサ分解能0.01°平行度(mm)0.075RoHS指令(10物質対応)対応移動方向回転方向使用モータPK523HPB相当(5線式ペンタゴン結線、0.75A/相)移動量(°)360ロストモーション(°)0.02最高速度(°/s)50(5000pps時)繰返し精度(°)±0.003材質(テーブル)アルミ合金内容量1個
注意
※接続ケーブル(ACB-STM2 もしくは ACB-STM3)は別売です
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
耐荷重(N)
質量(kg)
ステージ寸法(mm)
面振れ(mm)
位置決め精度(°)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88972213ARS-4036-GM29.40.4Φ400.040.08
105,000
99,980
109,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
88972222ARS-5036-GM29.40.5Φ500.040.08
110,000
99,980
109,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
88972231ARS-6036-GM39.20.6Φ600.050.05
115,000
109,800
120,780(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
出荷予定:2026年3月31日
88972247ARS-7036-GM39.20.7Φ700.060.05
120,000
119,800
131,780(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動ステージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする