移動量100mm×50mmの薄型軽量ステージです。
顕微鏡用途に対応するため薄型、軽量でありながら精度を妥協しておりません。
標準付属のアルミプレートを取り外し、オプションのガラスプレートを使用すると透過照明にも対応します。
種類xyステージテーブル幅(mm)155耐荷重(N)29.4送り方式送りねじ移動ガイドV溝とクロスローラ仕様(送りねじ)ボールねじ付属品アルミプレート、顕微鏡対応アダプタ適合顕微鏡/(オリンパス)BX40、BX41M-LED、BX51、BX61M、BX60、BX61表面処理(テーブル)黒アルマイト梨地繰返し精度(mm)±0.002センサー原点・リミットセンサ/ノーマルクローズ接点(ブレーク接点、B接点)動作、フォトセンサ分解能0.002mm適合ケーブルACB-STM2、ACB-STM3RoHS指令(10物質対応)対応移動方向XY軸2方向使用モータPK523HPA相当(5線式ペンタゴン結線、0.75A/相)送りねじリード(mm)1ロストモーション(mm)0.002最高速度(mm/s)16(8000pps時)材質(テーブル)アルミ合金内容量1個