ラボジャッキ 150×200

ラボジャッキ 150×200 - 中央精機ラボジャッキ 150×200 - 中央精機

パンタグラフ方式を採用した昇降型Z軸ステージです。
他の精密ステージより耐荷重があり、重いワークでも搭載可能です。
レーザー発信器、各種実験治具などの粗位置決め用途に広く利用いただけます。
機構上、ステージが上昇する毎にハンドル1回転での移動量が少なくなります。

材質/処理(テーブル)鋼材/黒色酸化クロム移動方向Z軸1方向質量(kg)12種類Zステージクランプ割締め式耐荷重(N)196送り方式パンダグラフテーブル幅(mm)200テーブル長さ(mm)150ストローク(Z距離)(mm)0~70移動量(ハンドル1回転)移動位置 5mm付近/約3.0mm・(ハンドル1回転)移動位置10mm付近/約2.7mm・(ハンドル1回転)移動位置15mm付近/約2.4mm・(ハンドル1回転)移動位置20mm付近/約2.2mm・(ハンドル1回転)移動位置25mm付近/約2.0mm・(ハンドル1回転)移動位置30mm付近/約1.8mm・(ハンドル1回転)移動位置35mm付近/約1.6mm・(ハンドル1回転)移動位置40mm付近/約1.4mm・(ハンドル1回転)移動位置45mm付近/約1.2mm・(ハンドル1回転)移動位置50mm付近/約1.1mm・(ハンドル1回転)移動位置55mm付近/約1.0mm・(ハンドル1回転)移動位置60mm付近/約0.8mm・(ハンドル1回転)移動位置65mm付近/約0.6mm・(ハンドル1回転)移動位置70mm付近/約0.5mm内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88975311LV-251-2
140,000
139,800
153,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手動ステージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする