中央精機
リングライトガイド(ズーム用)
ガラスファイバによるライトガイドです。
被覆はフレキシブルチューブでできていて狭い場所など引き回しが容易です。
ライトガイドは1本(シングル)、ズーム顕微鏡用です。
付属品
ズーム鏡筒用アダプタ
適合機種
TV-Z-H、TV-Z-L(付属アダプタ使用)
全長(mm)
1000
種類
フレキシブル
径(Φmm)
(ライトガイド)15.7
分岐数
(ライトガイド)1
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88974444
LGG-1000RFZ
¥
80,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください