レバー式マグネットスタンド

レバー式マグネットスタンド - 中央精機レバー式マグネットスタンド - 中央精機レバー式マグネットスタンド - 中央精機レバー式マグネットスタンド - 中央精機

磁石により吸着するマグネットスタンドです。
吸着のON/OFFはレバーを回転させておこないます。
中央部にはM6タップ穴(BM-45K)、またはM16P1タップ穴があり各種スタンドを取り付けることができます。
M2タップ穴(BM-45K)またはM4タップ穴を利用してステージを取り付けることができます。
吸着力は研磨面に対しての値です。

RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※強力な磁石ですので、磁気カードなど近づけたり触れたりさせないでください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
吸着力(N[kgf])
質量(kg)
平行度(mm)
穴径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88972615BM-45K(上面)45×45約63(6.5)0.30.015M6(中央部)、M2
14,000
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
88972624BM-65K(上面)65×65196(20)0.60.02M16P1(中央部)、M4
16,000
15,980
17,578(税込)
当日出荷
88972597BM-125K-2(上面)125×125686(70)2.80.02M16P1(中央部)、M4
35,000
33,980
37,378(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
88972633BM-90K(上面)90×90245(25)1.20.02M16P1(中央部)、M4
27,000
25,980
28,578(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする