中央精機
可変型ピンホール
回転する円盤に30°おきに小径の穴があいています。ピンホールは厚さ0.1mmのステンレス製です。
材質
ステンレス
厚さ(mm)
0.1
質量(kg)
0.2
シャフト径(Φmm)
12
シャフト長さ(mm)
60
RoHS指令(10物質対応)
対応
ピンホール径(Φmm)
0.2、0.4、1、1.5、2、2.5、3、3.5、4、4.5、5、6
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88973166
C-47
¥
28,000
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください