回転ステージ

回転ステージ - 中央精機回転ステージ - 中央精機回転ステージ - 中央精機回転ステージ - 中央精機

移動ガイドにクロスローラベアリングを使用した回転ステージです。
中心に透過穴があいています。
カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。

種類回転ステージ移動ガイドクロスローラベアリング仕様(心振れ)0.01mm表面処理(テーブル)カニゼンメッキ、(ベース)白アルマイト梨地センサー原点・原点前センサ/ノーマルオープン接点(メイク接点、A接点)動作、フォトセンサ分解能0.004°平行度(mm)0.05適合ケーブルACB-STD2、ACB-STD3材質(ベース)アルミRoHS指令(10物質対応)対応移動方向回転方向モーメント剛性(sec/N・cm)0.15面振れ(mm)0.015使用モータPK545NBW相当(5線式ペンタゴン結線、0.75A/相)移動量(°)360位置決め精度(°)0.025ロストモーション(°)0.003最高速度(°/s)20(5000pps時)繰返し精度(°)±0.003材質(テーブル)鋼材内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
耐荷重(N)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88972195ARS-136-HP147
320,000
299,800
329,780(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
出荷予定:2026年4月7日
88972256ARS-936-HP98
280,000
279,800
307,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動ステージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする