中央精機
簡易型ミラーホルダ 60×60(シャフト式)
光学素子を貼り付けて固定するミラーホルダですので、円形・矩形の区別なく使用できます。
傾斜支点(右上)を基準にアオリ調整をおこなうキネマティック方式です。
シャフト付(Φ8mm、長さ60mm)。
質量(kg)
0.66
ねじ
(アオリねじ)M6P0.25
シャフト径(Φmm)
8
シャフト長さ(mm)
60
RoHS指令(10物質対応)
対応
微調整範囲
±5°
適合寸法(mm)
(光学素子)最大60×60
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88976124
MHS-60
¥
18,000
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください