中央精機
傾斜ステージ
空間上に回転中心を持つ傾斜ステージです。
移動ガイドにV溝とクロスローラ(V-CR方式)を使用しています。
カメラ、センサなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。
種類
傾斜ステージ
移動方向
傾斜1方向
内容量
1個
バスケットに入れる
19
件中 1~19件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
テーブル長さ(mm)
テーブル幅(mm)
耐荷重(N)
送り方式
移動ガイド
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22159253
ATS-1220-HP
125
125
98
ウォームギヤー
V溝とクロスローラ
¥
330,000
¥
319,800
¥
351,780
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
22159262
ATS-1230-HP
125
125
98
ウォームギヤー
V溝とクロスローラ
¥
330,000
¥
319,800
¥
351,780
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
22159278
ATS-9020-HP
90
90
58.8
ウォームギヤー
V溝とクロスローラ
¥
280,000
¥
279,800
¥
307,780
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
22159287
ATS-9030-HP
90
90
58.8
ウォームギヤー
V溝とクロスローラ
¥
280,000
¥
279,800
¥
307,780
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
88972362
ATS-115-HP
125
125
98
ウォームギヤー
V溝レールと鋼球
¥
330,000
取扱い終了
返品不可
88972371
ATS-120-HP
125
125
98
ウォームギヤー
V溝レールと鋼球
¥
330,000
取扱い終了
返品不可
88972387
ATS-130-HP
125
125
98
ウォームギヤー
V溝レールと鋼球
¥
330,000
取扱い終了
返品不可
88972396
ATS-C310-EM
125
125
14.7
送りねじ
アリ溝
¥
102,000
取扱い終了
返品不可
88972405
ATS-C312-EM
125
125
14.7
送りねじ
アリ溝
¥
102,000
取扱い終了
返品不可
88972414
ATS-C316-EM
125
125
14.7
送りねじ
アリ溝
¥
102,000
取扱い終了
返品不可
88972423
ATS-C410B-HM
125
125
29.4
送りねじ
V溝とクロスローラ
¥
155,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
88972432
ATS-C412B-HM
125
125
29.4
送りねじ
V溝とクロスローラ
¥
155,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
88972441
ATS-C416B-HM
125
125
29.4
送りねじ
V溝とクロスローラ
¥
155,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
88972457
ATS-C610B-HM
125
125
49
送りねじ
V溝とクロスローラ
¥
162,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
88972466
ATS-C612B-HM
125
125
49
送りねじ
V溝とクロスローラ
¥
160,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
88972475
ATS-C616B-HM
125
125
49
送りねじ
V溝とクロスローラ
¥
158,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
88972484
ATS-C910-HP
125
125
68.7
送りねじ
V溝とクロスローラ
¥
230,000
取扱い終了
返品不可
88972493
ATS-C912-HP
125
125
68.7
送りねじ
V溝とクロスローラ
¥
215,000
取扱い終了
返品不可
88972502
ATS-C916-HP
125
125
68.7
送りねじ
V溝とクロスローラ
¥
210,000
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください