傾斜回転ステージ 90×90

傾斜回転ステージ 90×90 - 中央精機傾斜回転ステージ 90×90 - 中央精機

傾斜2方向、回転1方向に移動可能な1台3役のステージです。
傾斜方向および回転方向のそれぞれにクランプが付いていますので、任意の位置での固定が可能です。
カメラ、センサなどの位置決め用途に広く利用いただけます。

材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地移動方向傾斜2方向、回転1方向質量(kg)0.8種類傾斜回転ステージ耐荷重(N)29.4RoHS指令(10物質対応)対応移動量(°)傾斜±3・回転±3テーブル幅(mm)90テーブル長さ(mm)90移動量(ツマミ1回転)傾斜1.68°・回転約1.15°内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88977576TD-905
48,000
45,980
50,578(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手動ステージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする