曜日別特売

顕微鏡用TVアダプタ クロス付

顕微鏡用TVアダプタ クロス付 - 中央精機顕微鏡用TVアダプタ クロス付 - 中央精機
(1件のレビュー)

工作顕微鏡「ツールスコープ」にTVカメラを簡単に取り付けられるアダプタです。
接眼レンズを取り外し、TS-TVAを入れCマウント付TVカメラを取り付けます。
同時に目盛板も映し込むことができます。

仕様(Cマウント)32山/25.4mm、フランジ焦点距離17.526mm質量(kg)0.06目盛板クロスRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88980866TS-TVA-2
36,000
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88980866
2020-06-15
用途: 光学顕微鏡の画像の撮影
教育・研究機関

視野に十字線を入れることができます。23.2mmのJIS鏡筒の光学顕微鏡にTS-TVA-2とCマウントアダプタを介してマイクロフォーサーズのデジカメ(DMC-GX7MK2)を付けて撮影したところ、視野が円形に欠けました。センサのサイズには注意が必要です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする