中央精機
小型レールステージ(X・Y軸)
30mm×30mmサイズの安価なXY軸方向の移動ユニットです。
0.5mmピッチの送りねじにより微調整が可能です。
カメラ、センサなどの位置決め用途に広く利用いただけます。
種類
xyステージ
テーブル長さ(mm)
30
テーブル幅(mm)
30
耐荷重(N)
9.8
送り方式
送りねじP=0.5mm
移動ガイド
ボールスライド
質量(kg)
0.09
材質/処理
(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地
移動方向
XY軸2方向
移動精度(mm)
真直度0.01
移動量
(ツマミ1回転)約0.5mm
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(X距離)(mm)
ストローク(Y距離)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88977497
SRS-2
±5
±5
¥
32,000
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください