曜日別特売

小型レールステージ(Z軸)

小型レールステージ(Z軸) - 中央精機小型レールステージ(Z軸) - 中央精機

30mm×30mmサイズの安価なZ軸方向の移動ユニットです。
0.5mmピッチの送りねじにより微調整が可能です。
カメラ、センサなどの位置決め用途に広く利用いただけます。

種類Zステージテーブル長さ(mm)30テーブル幅(mm)30耐荷重(N)8.9送り方式送りねじP=0.5mm移動ガイドボールスライド質量(kg)0.073材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地移動方向Z軸1方向移動精度(mm)真直度0.01移動量(ツマミ1回転)約0.5mm内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(Z距離)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88977506SRS-3±5
20,000
18,980
20,878(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手動ステージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする