曜日別特売

小型薄型Y型レール L=1500

小型薄型Y型レール L=1500 - 中央精機小型薄型Y型レール L=1500 - 中央精機

アルミ製のY型レールです。キャリア(C-211-(1)P、C-211-(2)P)はX型レール用のものがそのまま利用できます。
X型より光軸を低く使用することができます。
定盤に取り付けるM6ザグリ穴も100mm間隔であります。
M4ザグリ穴を利用してレバー式マグネットスタンドを取り付ければ、定盤などにマグネット吸着・固定もできます。
シール付メモリが付属しています。

質量(kg)3寸法A(mm)1500寸法D(mm)650寸法E(mm)50寸法F6寸法G15寸法B14寸法C29寸法H60レール長さ(mm)1500RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88977883TRD-1500
45,000
42,980
47,278(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする