上部操作型ジンバル式ミラーホルダ Φ50

上部操作型ジンバル式ミラーホルダ Φ50 - 中央精機上部操作型ジンバル式ミラーホルダ Φ50 - 中央精機

円形ミラーを組み込むタイプのミラーホルダで、ミラーの中心がホルダの回転中心と一致するジンバル方式です。
アオリ調整がホルダ上部からおこなえますので、調整のため光学系を横切る心配はありません。
シャフトの取り付け方向を90°変更することもできます。

質量(kg)0.48ねじ(アオリねじ)M6P0.25シャフト径(Φmm)12シャフト長さ(mm)60RoHS指令(10物質対応)対応微調整範囲±3°適合寸法(mm)(光学素子)Φ50、厚さ2~13内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88976081MHJ-50
42,000
39,980
43,978(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする