中央精機
真空ポンプ(切替スイッチ付)
小型の真空ポンプに吸着切替スイッチを組み合わせたものです。
真空ポンプの電源スイッチによらずに、吸着のON・OFFが可能になります。
エアーホース2m(外径Φ6mm内径Φ4mm)1本を付属しています。
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
到達真空度(kPa)
吐出空気量(L/min)
電源
電源コード(m)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88982494
ZP-2
-46.6(-350mmHg)
25
AC100V、50/60Hz、39W
2.5(プラグ付キャブタイヤコード)
190×122×174
3.7(真空ポンプ本体)
¥
100,000
¥
94,980
¥
104,478
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
22159332
ZP-1A
-33.3(-250mmHg)
6
AC100V、50/60Hz、15W
2.5(プラグ/アースクリップ付)
135×91×146(真空ポンプ本体)
1.5
¥
65,000
¥
64,980
¥
71,478
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください