曜日別特売

対物レンズ 10×

対物レンズ 10× - 中央精機

工作顕微鏡「ツールスコープ」用の対物レンズです。
取り付けねじは 36山/インチ Φ20.32(JIS B 7141)です。
スペイシャルフィルタ用としても使用することができます。

仕様(N.A)0.25倍率(倍)10分解能(μm)1.22焦点距離(mm)16.3RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※機械筒長163mm用に設計されています。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88976535OB-10
15,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする