中央精機
長作動Z軸ステージ 40×50
移動ガイドにアリ溝(D-T方式)を使用したZ軸ステージです。
送り方式にラックピニオンを使用しており、大きな移動量が得られます。
カメラ、センサなどの位置決め用途に広く利用いただけます。
種類
Zステージ
テーブル長さ(mm)
40
テーブル幅(mm)
50
耐荷重(N)
39.2
送り方式
ラック&ピニオン
移動ガイド
アリ溝
質量(kg)
0.76
感度
0.1mm
クランプ
ツマミねじ式
目量
バーニヤ読み0.1mm
材質/処理
(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地
RoHS指令(10物質対応)
対応
操作位置
両ハンドル
移動方向
Z軸1方向
移動精度(mm)
真直度0.08
移動量
(ツマミ1回転)約18mm
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(Z距離)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88975275
LV-111
0~60
¥
70,000
¥
66,980
¥
73,678
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください