長作動ステージ用ブロック(粗微動両ハンドル)

長作動ステージ用ブロック(粗微動両ハンドル) - 中央精機長作動ステージ用ブロック(粗微動両ハンドル) - 中央精機

長作動ステージ用のブロックです。レールに追加することができます。
指標シールが付属します。任意の位置への貼り付けが可能です。

テーブル長さ(mm)40テーブル幅(mm)40質量(kg)0.25クランプレバー式材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地RoHS指令(10物質対応)対応操作位置粗微動両ハンドル移動量長作動ステージに追加時/粗動約25.5mm、微動約3.3mm内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88972581BL-414WS
24,000
22,980
25,278(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手動ステージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする