中央精機
電磁ブレーキボックス
コントローラQT-Aシリーズでメーカー電磁ブレーキ付Zステージの制御を行うためのアダプタです。
電源入力にDC24Vと専用ACアダプタのどちらかを使用できます。
適合
QT-ADL1、QT-ADM2、QT-AMH2、QT-ADM3、メーカー製電磁ブレーキ付き自動Zステージ
質量(kg)
0.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
70×80×55(突起物含まず)
機能
メーカー製自動Zステージの電磁ブレーキ制御
周囲湿度(%RH)
20~80(非結露)
入力電源
(電圧範囲)DC24V±5%以内、(電流容量)1A以上、(許容リップル電圧)400mVp-p以下でサージ等が無いこと
周囲温度(℃)
10~40
RoHS指令(10物質対応)
対応
制御軸数
1軸
内容量
1個
注意
※入力電源(電圧範囲・電流容量・許容リップル電圧)の条件が全て満たされないと破損する可能性があります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88977262
QT-BK
¥
40,000
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください