曜日別特売

二軸ゴニオステージ 40×40

二軸ゴニオステージ 40×40 - 中央精機二軸ゴニオステージ 40×40 - 中央精機二軸ゴニオステージ 40×40 - 中央精機二軸ゴニオステージ 40×40 - 中央精機二軸ゴニオステージ 40×40 - 中央精機二軸ゴニオステージ 40×40 - 中央精機

2軸の傾斜ステージです。
回転中心高さが異なる1軸の傾斜ステージを組み合わせ、同一回転中心とした2軸の傾斜ステージとしています。
移動ガイドにアリ溝(D-T方式)を使用しています。
カメラ、センサなどの位置決め用途に広く利用いただけます。

種類傾斜ステージテーブル長さ(mm)40テーブル幅(mm)40耐荷重(N)29.4移動ガイドアリ溝材質/処理(テーブル)真鍮/硬質黒色クロムRoHS指令(10物質対応)対応移動方向傾斜2方向内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
送り方式
質量(kg)
目量
回転中心
移動量(°)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88977542TD-412ウォームギヤ0.4バーニヤ読み5分ステージ上面より/40mm上軸±15・下軸±10
85,000
79,980
87,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
88977594TD-C411精密ねじ、複合カップリング式0.6バーニヤ読み6分ステージ上面より/50mm上軸±8・下軸±6
78,000
77,980
85,778(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
88977603TD-C412精密ねじ、複合カップリング式0.6バーニヤ読み6分ステージ上面より/68mm上軸±6・下軸±5
82,000
79,980
87,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
88977533TD-411ウォームギヤ0.45バーニヤ読み5分ステージ上面より/20mm上軸±20・下軸±15
80,000
79,980
87,978(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手動ステージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする