二軸ゴニオステージ 60×60

二軸ゴニオステージ 60×60 - 中央精機二軸ゴニオステージ 60×60 - 中央精機二軸ゴニオステージ 60×60 - 中央精機二軸ゴニオステージ 60×60 - 中央精機

回転中心高さが異なる1軸の傾斜ステージを組み合わせ、同一回転中心とした2軸の傾斜ステージにすることが出来ます。
メーカー独自の複合カップリング機構により微細で非常になめらかな動作が可能です。
移動ガイドにアリ溝(D-T方式)を使用しています。
カメラ、センサなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。

種類傾斜ステージテーブル長さ(mm)60テーブル幅(mm)60耐荷重(N)39.2送り方式精密ねじ、複合カップリング式移動ガイドアリ溝質量(kg)1.4目量バーニヤ読み6分材質/処理(テーブル)真鍮/硬質黒色クロムRoHS指令(10物質対応)対応移動方向傾斜2方向内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
回転中心
移動量(°)
移動量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88977612TD-C611ステージ上面より/70mm上軸±8・下軸±6(ツマミ1回転)上軸 約19'59"・下軸 約15'21"
104,000
99,980
109,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
88977621TD-C612ステージ上面より/96mm上軸±6・下軸±5(ツマミ1回転)上軸 約15'21"・下軸 約12'27"
112,000
109,800
120,780(税込)
70日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手動ステージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする