二軸ゴニオスリムステージ 60×60

二軸ゴニオスリムステージ 60×60 - 中央精機

2軸の傾斜ステージです。
回転中心高さが異なる1軸の傾斜ステージを組み合わせ、同一回転中心とした2軸の傾斜ステージとしています。
移動ガイドにアリ溝(D-T方式)を使用しています。
カメラ、センサなどの位置決め用途に広く利用いただけます。

種類傾斜ステージテーブル長さ(mm)60テーブル幅(mm)60耐荷重(N)49送り方式ウォームギヤ移動ガイドアリ溝質量(kg)0.2目量バーニヤ読み5分材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地RoHS指令(10物質対応)対応移動方向傾斜2方向回転中心ステージ上面より/60mm移動量(°)上軸±15・下軸±10移動量(ツマミ1回転)上軸 約1°19'25"・下軸 約1°1'22"内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88977567TD-614
116,000
109,800
120,780(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手動ステージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする