SK(新潟精機)
マグネシート
ハサミ等で自在な大きさに切って使用できます。
粘着テープ付タイプはどんなものにも簡単に取り付けできます。
用途
スチール面に取り付け、マーク、グラフなどの表示に
全幅(mm)
100
厚さ(mm)
0.8
材質
ゴム磁石
全長(mm)
200
内容量
1個
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
86931083
MST-100RD
50
赤
¥
600
¥
439
¥
483
(税込)
翌々日出荷
86931092
MST-100BL
50
青
¥
600
¥
439
¥
483
(税込)
翌々日出荷
86931101
MST-100YL
50
黄
¥
600
¥
439
¥
483
(税込)
翌々日出荷
86931117
MST-100WT
50
白
¥
600
¥
439
¥
483
(税込)
4日以内出荷
86931126
MST-100AD
60
-
¥
600
¥
449
¥
494
(税込)
翌々日出荷
86931135
MST-100FY
50
蛍光 黄
¥
650
取扱い終了
86931144
MST-100FG
50
蛍光 緑
¥
650
取扱い終了
86931153
MST-100FO
50
蛍光 だいだい
¥
650
取扱い終了
86931162
MST-100RF
50
-
¥
500
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください