曜日別特売

二重ロック防水平面スイングハンドル

二重ロック防水平面スイングハンドル - ホシモト二重ロック防水平面スイングハンドル - ホシモト二重ロック防水平面スイングハンドル - ホシモト二重ロック防水平面スイングハンドル - ホシモト二重ロック防水平面スイングハンドル - ホシモト二重ロック防水平面スイングハンドル - ホシモト

南京錠を施錠することによって二重に施錠出来ます。
完全防水タイプですので、安全です。
左右兼用設計(左右の変更は止め金と調整座金を裏返してください)

用途キュービクル・配電盤・分電盤・制御盤・その他各種BOX。材質亜鉛合金(ZDC)、(ピン部)ステンレス(SUS304)キー番号H200RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
表面処理
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89201104AB-152-1-1W550クロムメッキ
オープン
4,998
5,498(税込)
7日以内出荷
返品不可
89201113AB-153-1-1W358クロムメッキ
オープン
4,298
4,728(税込)
7日以内出荷
返品不可
89201122AB-152-2-1W550サチライトメッキ
オープン
5,398
5,938(税込)
7日以内出荷
返品不可
89201131AB-153-2-1W358サチライトメッキ
オープン
4,298
4,728(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする