ホシモト
二重ロック防水平面スイングハンドル
南京錠を施錠する事によって二重に施錠できます。
完全防水タイプですので、安全です。
左右兼用設計(左右の変更は、止め金と調整座金を裏返してください)
用途
キュービクル・配電盤・分電盤・制御盤・その他各種BOX。
材質
亜鉛合金(ZDC)
質量(g)
677
キー番号
H200
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
関連資料:
技術資料1(38.0MB)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
表面処理
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89201305
AB-252-1-1W
クロムメッキ
オープン
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
7日以内出荷
89201314
AB-252-2-1W
サチライトクロムメッキ
オープン
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください